商品画像1
エンジニア
ESDピンセット PTZシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
130
130
125
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46760885
品番
PTZ-45
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いに。
弾力性、耐摩耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
全長(mm)
130
材質
本体/ステンレス、チップ/PPS
質量(g)
16
先端寸法(mm)
0.4
耐熱温度(℃)
270
表面抵抗値(Ω)
【チップ】1×10^5~10^7
アズワン品番
63-4212-76
商品説明動画
ESDピンセット/PTZ-41~96【エンジニア】
参考になった