VB-4500 マルチケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46761224

 

VB-4500 マルチケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46761224
VB-4500 マルチケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46761224
VB-4500 マルチケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46761224
VB-4500 マルチケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46761224

マルチケーブルリール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46761224品番VB-4500
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット
ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー
ブレーキ付(強弱調整可能)
床面を傷つけないゴム脚付(段積用)

用途各種ケーブルを収納引出し直径(Φmm)460質量(kg)7.8容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm寸法(幅W×高さH)(mm)500×240最大積載段数4段最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46761224
2020-06-02
用途: イベントの設営
株式会社チーム

あるかないかで作業効率全然違います。
騙されたと思って一度使ってみてください

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする