BSGB-40-1 難燃ボタンスリーブ(リバーシブル) ノーブランド 46761915

難燃ボタンスリーブ(リバーシブル)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード46761915品番BSGB-40-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表(グレー)と裏(黒)で色が異なるため、用途に応じて色を使い分けが可能。
自由な長さに切ってご使用いただけます。

用途盤内での配線の保護やハーネスなどの結束等に全長(m)1幅(mm)145灰/黒使用温度範囲(℃)-15~60材質(スリーブ)クロス入り難燃軟質塩化ビニル製(VTM-O相当)材質(ボタン)ポリアセタール製特性難燃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46762046
2018-01-18
用途: 園芸、農業温室ハウス工事に使用してます
建設業・工事業

良し悪しは 他メーカーを使わないとわからないですが 良好です

対象商品 : 46761967
2016-06-09
用途: 制御盤製作
T・M・Support

個人での制御盤製作なのでサイズ・金額等、箱単位での購入は無理があるのでこの長さぐらいだと在庫収納等、楽なので助かる。

対象商品 : 46762046
2016-07-21
用途: 工事の配線まとめ
FA電機

結構使うので安価で助かります。
リピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする