BSGB-20-5 難燃ボタンスリーブ(リバーシブル) ノーブランド 46761951

難燃ボタンスリーブ(リバーシブル)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード46761951品番BSGB-20-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

表(グレー)と裏(黒)で色が異なるため、用途に応じて色を使い分けが可能。
自由な長さに切ってご使用いただけます。

用途盤内での配線の保護やハーネスなどの結束等に全長(m)5幅(mm)90灰/黒使用温度範囲(℃)-15~60材質(スリーブ)クロス入り難燃軟質塩化ビニル製(VTM-O相当)材質(ボタン)ポリアセタール製

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46761951BSGB-20-521228542MWS-20-5BSGB-20-5 PVCボタンチューブ モノタロウ 21228542PVCボタンチューブモノタロウ1個
1,698
税込1,868
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46762046
2018-01-18
用途: 園芸、農業温室ハウス工事に使用してます
建設業・工事業

良し悪しは 他メーカーを使わないとわからないですが 良好です

対象商品 : 46761967
2016-06-09
用途: 制御盤製作
T・M・Support

個人での制御盤製作なのでサイズ・金額等、箱単位での購入は無理があるのでこの長さぐらいだと在庫収納等、楽なので助かる。

対象商品 : 46762046
2016-07-21
用途: 工事の配線まとめ
FA電機

結構使うので安価で助かります。
リピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする