ECE1702P 小電力型ワイヤレスコール カード発信器 Panasonic(パナソニック) 46762292

ECE1702P 小電力型ワイヤレスコール カード発信器 Panasonic(パナソニック) 46762292
ECE1702P 小電力型ワイヤレスコール カード発信器 Panasonic(パナソニック) 46762292

小電力型ワイヤレスコール カード発信器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46762292品番ECE1702P
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途
店舗やオフィスに
発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき
電源タイプ電池式付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2046質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-14防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
注意
※発信器・送信器は受信器から50cm以上離してください。
※通話はできません。
※防水構造ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする