DMS-010V 対称形ミクロサンプルチューブ DMSシリーズ シゲミ 46762529

対称形ミクロサンプルチューブ DMSシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1箱(2組)
アズワン品番63-5490-03
内容量1箱(2組)注文コード46762529品番DMS-010V
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
種別10mmDMSO CD3 2SO ・ベンゼン C6D6 ・ピリジン C5D5N 用 Aglent Varian用寸法(mm)外管:(磁化率調整ガラス部)15、内管:(磁化率調整ガラス部)8.97全長(mm)外管:190、内管:200外径(Φmm)外管:8.98、内管:8.9アズワン品番63-5490-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする