曜日別特売
JH532-87-40 ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 46762651

 

JH532-87-40 ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 46762651
JH532-87-40 ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 46762651

ワントラップワン

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び40
内容量1個注文コード46762651品番JH532-87-40
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法A(Φmm)72寸法B(mm)70寸法C(mm)68寸法D(mm)3.5呼び40材質ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46762651
2023-11-12
用途: 長年のトラップからの異臭
アイベジ農・林・水産業

風呂場のトラップから異臭が漏れてたのが止まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 46762667
2023-11-02
用途: 排水口トラップ
リピートアゲイン株式会社サービス業

排水口から異臭がしていましたが何とかなりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 46762667
2021-02-11
用途: 風呂場排水口
サービス業

鋳物製に比べ軽くて手入れが楽です。腐食して膨らむことがないので詰まる心配もありません。

2が参考にしています
対象商品 : 46762667
2020-07-03
用途: 風呂場排水口
サイクルプロ自動車・二輪車・自転車関連業

40年の団地に付いていた鉄の物が腐敗。この軽い物でも大丈夫か少しサイズが小さいので大丈夫か買うのを悩んでいましたが、ここの書き込みで安心して購入しました。今のところバッチリです!

1が参考にしています
対象商品 : 46762667
2020-04-07
用途: お風呂排水用
サービス業

軽くて使いやすいものです。
排水口からの臭い防止のため取り付けました。

1が参考にしています
対象商品 : 46762651
2019-03-18
用途: 貸家排水口トラップ交換
有限会社烏丸ビル不動産業

借家風呂場の排水口用です。これまでの鉄製に比べて強度が気になっていましたが、実際には全然問題なく、今後順次これに変えていく予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 46762667
2019-03-26
用途: 浴室の排水口
その他業種

外寸・高さはピッタリでしたが、中に突起がありサイズ的にキツかったのですが削ってピッタリにしました。快適に使用してます!

対象商品 : 46762667
2019-03-07
用途: 改修工事
株式会社 桜山創建建設業・工事業

同じ商品は無いのですが
これが一番使い道にあいます。
サイズが合わないときは、カットできるので助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする