JH533-87-50 ワントラップワン(公団用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 46762676

 

JH533-87-50 ワントラップワン(公団用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 46762676
JH533-87-50 ワントラップワン(公団用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 46762676
JH533-87-50 ワントラップワン(公団用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 46762676

ワントラップワン(公団用)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46762676品番JH533-87-50
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。呼び50種別公団用材質ポリプロピレン
注意
呼び50=50mm2ではなく、外径60mmの塩ビパイプになります。(VP・VUパイプどちらも外径60mmですが、厚みが違うので内径は変わってきます)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46762676
2023-06-11
用途: 団地のお風呂のパーツ交換
サービス業

古い団地のパーツ交換に使用しました。新しくなってスッキリしました。古くなったものを掃除していきかえらせるより効率的で良いと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 46762676
2021-05-03
用途: 金属製品との交換

安く変えましたので大変満足しております。次回も購入する予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 46762676
2020-06-06
用途: 浴室の排水トラップワンの更新
その他業種

とても迅速に発送してくださいました。以前違うところから購入した時は、バーコードシールが本体に貼られていたので、剥がすのに苦労しましたが、モノタロウさんは包装側に貼られていたのですぐに設置できました。

1が参考にしています
対象商品 : 46762676
2019-02-06
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

こちらもとてもフィットしましたので助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 46762676
2019-01-15
用途: 公団のお風呂排水溝の掃除
サービス業

当方UR賃貸ですが、公団用との事で購入しました。
もともと据え付けられていたものは鉄製でボロボロになっていたので本製品を選択。
素材は硬化プラスチック(?)のようで軽くサイズもぴったりで、良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 46762676
2017-05-18
用途: 排水口前に使用してた鉄製のが錆びてしまった。
サービス業

素材てきに軽く半永久と思われる。清掃活動が大変楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 46762676
2016-06-29
用途: 既存のワントラップが錆ついていたので交換作業

軽くて、トラップ内に水を入れても浮かばずにいます。

対象商品 : 46762676
2017-12-17
用途: 部品として・・・
その他業種

築40数年…鉄製で錆びだらけで重くて外すのに難儀していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする