シゲミ
5mm高性能NMRサンプルチューブ PSシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
アズワン品番
63-5490-40
63-5490-34
63-5490-35
63-5490-36
63-5490-37
63-5490-38
63-5490-39
63-5490-40
63-5490-41
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
46762897
品番
PS-004-7
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種別
一般
全長(mm)
180
内径(Φmm)
4.220+0.01
外径(Φmm)
4.965
公差(μm)
真直度:20、肉ムラ:25
アズワン品番
63-5490-40
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000