シゲミ
5mmΦ同軸チューブセット SPTシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
アズワン品番
63-5490-58
63-5490-56
63-5490-57
63-5490-58
63-5490-59
63-5490-60
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5組)
注文コード
46763073
品番
SPT-403
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
付属品
薄肉外管キャップ各1個
長さ(mm)
(下部)50
上部外径(Φmm)
4.1
下部外径(Φmm)
2.5
アズワン品番
63-5490-58
先端外径(Φmm)
(内管)2.5
内径公差(mm)
(下部)±0.01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000