曜日別特売
SS-09G ステンレス収納庫(ガラス戸) アズワン 46763701

ステンレス収納庫(ガラス戸)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード46763701品番SS-09G
参考基準価格(税別)¥241,000販売価格(税込)¥262,449
販売価格(税別)
238,590

耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。

付属品棚板×2枚仕様引き戸(ガラス戸)材質(ガラス引き戸)透明強化ガラス質量(kg)47.5材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900棚板耐荷重(kg)50/枚材質(棚板)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ棚ピッチ(mm)26アズワン品番0-5223-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする