曜日別特売
CMS380BL クリーンマット 粘着フィルム 大日製罐(DIC) 46764498

クリーンマット 粘着フィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード46764498品番CMS380BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,631

特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着したちり、ホコリを確実にキャッチします。

厚さ(mm)1.8、0.202/枚フィルム厚さ(μm)55ブルー長さ(mm)707幅(mm)380質量(kg)3.5、0.7/シート粘着剤アクリル系コード157-7981粘着力(N/25mm)2.55±0.5アズワン品番61-3324-60材質(フィルム)ポリエチレン(PE)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする