曜日別特売
CM-S1240G クリーンマット 粘着フィルム 大日製罐(DIC) 46764525

クリーンマット 粘着フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)1200
内容量1セット注文コード46764525品番CM-S1240G
参考基準価格(税別)¥14,885販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。
使用後フィルムは、焼却処分できます。

フィルム厚さ(μm)58厚さ(mm)2.4、0.202/枚長さ(mm)1200幅(mm)600質量(kg)14、2.3/シート粘着剤アクリル系コード157-7972粘着力(N/25mm)2.55±0.5アズワン品番61-3324-63材質(フィルム)ポリエチレン(PE)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする