OP3021 タックシール ヒサゴ 46764803

OP3021 タックシール ヒサゴ 46764803
OP3021 タックシール ヒサゴ 46764803

タックシール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10シート)注文コード46764803品番OP3021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥740
紙質上質紙ラベルサイズ(mm)40×20坪量(g/m2)115面付40面(4列×10段)片数400片ラベル厚(mm)0.13余白四辺余白付入数10シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状楕円

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46764803OP302112848126OP3021NOP3021 タックシール ヒサゴ 12848126タックシールヒサゴ1袋(10シート)
699
税込769
メーカーモデルチェンジ後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする