※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
ボードプラグ(ビスタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10本)
1箱(50本)
1箱(30本)
1箱(20本)
1箱(10本)
適合板厚(mm)
32~45
3~9
9~12
10~16
17~23
1~5
31~38
5~16
17~31
32~45
5~16mm
17~31mm
32~45mm
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
46766361
品番
A-545
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径
M5
直径(Φmm)
ビス:5
本体長さ(mm)
80
首長(mm)
41
適合板厚(mm)
32~45
タイプ
ビス
径(Φmm)
9
ドリル径(Φmm)
11
頭部形状
ビス:ナベ頭+-
適合材
石膏ボード・合板