和勝の保証
俺のマルチ(木工・樹脂・石膏ボード)
商品レビューを投稿する
内容量
1パック
注文コード
46767176
品番
WAM3270W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途
木工・樹脂・石膏ボード
刃長(mm)
72
刃幅(mm)
32
刃厚(mm)
1