和勝の保証
俺のマルチ(剥離・切断・除去)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
46767185
品番
WAM28KS
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途
剥離・切断・除去
刃幅(mm)
28
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
1