曜日別特売
DS-16P ドリルビス 皿頭 マーベル 46767926

ドリルビス 皿頭

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(80本)
内容量1箱(80本)注文コード46767926品番DS-16P
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
材質/仕上鉄/ユニクローム寸法(mm)Φ4×16タイプ皿頭頭部形状皿頭穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46767917
2020-10-15
用途: 収蔵棚(スチール製)の収蔵品の落下防止バンド取り付け金具の設置用
有限会社アートランド

取付金具の鉄板ベースビス穴の皿加工が深いこともありますが、ネジ加工が短くて(頭側)取付金具が密着しない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする