E-4864 miniカーボンキャッチャー PROMATE 46768127

miniカーボンキャッチャー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
伸長時寸法(m)3.4
内容量1個注文コード46768127品番E-4864
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

携帯に便利なポケットサイズ

伸長時寸法(m)3.4仕様収納袋付き質量(g)205最大径(Φmm)竿:23.5収納時寸法(mm)350アズワン品番65-1992-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46768102
2024-04-03
用途: 天井裏配線工事に使います。
建設業・工事業

距離が無い所や、長竿がちょっと届かないときに引っ掛けて引き寄せるのに便利です。

対象商品 : 46768111
2020-10-09
用途: 屋内外のケーブル引回し作業
サービス業

内装作業の中で、天井裏用に利用していたものが長すぎてアクセスフロア作業に利用できなかったので、こちらを購入しました。
床下以外にも、棚の裏面のケーブル回し、エアコン室外機下の隙間のケーブル引回しなどに使用しています。
短いので取回しがとても楽になりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする