曜日別特売
WA-BS1440 俺のバンドソー 和勝の保証 46768174

WA-BS1440 俺のバンドソー 和勝の保証 46768174
WA-BS1440 俺のバンドソー 和勝の保証 46768174

俺のバンドソー

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)
長さ(mm)1440
厚さ(mm)0.65
内容量1箱(5枚)注文コード46768174品番WA-BS1440
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

接合面に自信あり!(接合部にこだわり、滑らかに接合しているため、引っ掛かりや跳ねを極限に抑えました。)
14/18山コンビ刃採用(14山の切れ味と18山の切断面の美しさを兼ね備えたコンビネーション刃を採用、良いとこ取りのブレードです。)
素材厳選!(バイメタルのM42を採用!刃先が欠けにくく耐久性、耐熱性を向上。ピッチのコンビネーションとウェーブ刃により低騒音、低振動を実現!それにより切断精度を上げ最高の切れ味に!)

厚さ(mm)0.65長さ(mm)1440幅(mm)13山数14/18コンビ刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46768208
2021-03-10
用途: パイプ材切断

接合部が本当に滑らかに出来ていて静かで良い。
14/18のコンビ刃は初めて使ったが薄物パイプ(チタン1.0mm)などもビビらずに綺麗な切断面で良い。
アルミもステンレスパイプも綺麗に切れます。
他メーカーと比べても値段は高くないと思います。
次も絶対これにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする