曜日別特売
SVC502SBC-WBK サッカーボール 5号 検定球 MIKASA (ミカサ) 46768567

サッカーボール 5号 検定球

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト/ブラック
内容量1個注文コード46768567品番SVC502SBC-WBK
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐久性とソフト感に対し双方のバランスのとれたコストパフォーマンスの高いサッカーボール。
空気保持性の良いブチルチューブを採用。検定球。

用途
一般・大学・高校・中学用
材質人口皮革(手縫い)ホワイト/ブラック質量(g)約410~450円周(mm)680~700使用空気圧(kg/cm2)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46768594
2021-09-20
用途: サッカー
サービス業

思っていた通りの商品で大変満足しています。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする