JGB-MF 現場用ゴミ箱 フタ付き JOB Master 46769073

現場用ゴミ箱 フタ付き

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)伸長時:485<br />たたみ時:120
内容量1個注文コード46769073品番JGB-MF
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

現場でのゴミ回収やアウトドアにどこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。強力なスプリングでしっかり自立します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)
伸長時:485
たたみ時:120
サイズ直径(Φmm)420寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×485(伸長時)、120(縮小時)質量(g)1600商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46769073
2017-03-16
用途: モトクロスの汚れたウェアー入れとして。
運輸・通信業

蓋も付いているので車の中が汗臭くなく、ウェアー3セット入るのでとても良いです。

1が参考にしています
2017-01-23
用途: 屋外用ゴミ箱
有限会社アクト電子製造業

とにかく耐光性が悪い。屋外にて使用、昨年2個購入したが2個ともに
色もあせて蓋部分がぼろぼろである。とにかく最悪である。

3が参考にしています
対象商品 : 46769082
2014-02-26
用途: 室内用ごみ箱
らぼ

ふたなしを注文してしまいもう一度ふたつきを購入します。
デザイン コスト共に良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする