JKB-24 兼用ビット JOB Master 46769387

兼用ビット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)24
全長(mm)210
軸径(Φmm)10
有効長(mm)140
内容量1本注文コード46769387品番JKB-24
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途
木材の穴あけに。
刃先径(Φmm)24有効長(mm)140全長(mm)210軸径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46769405
2015-08-20
用途: 木材の穴あけ

今のところ問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする