JSM-9 ショートマシン JOB Master 46770017

ショートマシン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46770017品番JSM-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

木材の穴あけに。

刃先径(Φmm)9有効長(mm)60全長(mm)110軸径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
注意
※対辺10mmタイプは13mmのドリルチャックをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする