曜日別特売
K-28P 軽天ビス マーベル 46770376

軽天ビス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(110本)寸法(Φ×mm)3.5×28注文コード46770376品番K-28P
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)

ねじの呼びM3.5寸法(Φ×mm)3.5×28材質寸法(mm)Φ3.5×28タイプラッパ頭表面処理ユニクローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46770421
2019-04-09
用途: 軽量鉄骨の壁に棚をつけるため
建設業・工事業

長さもちょうど良いです。
家庭用の電動ドリルなので、LDSに打ち込むにはドリルで下穴が必要でした。
その後インパクトで打ち込みました。
工具によってはそのままいけるかもしれません。

対象商品 : 35211662
2015-03-27
用途: 木箱の修理

インパクトで木材に打ち込むときに、、一般的な木ねじに比べて非常にスムーズに打ち込むことができます。結果として作業効率が向上します。思った以上にビスによる違いがあるものと感心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする