曜日別特売
KO-40P 小ネジ 皿頭 マーベル 46770491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小ネジ 皿頭

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)
寸法(mm)Φ4×40
内容量1箱(50本)注文コード46770491品番KO-40P
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法(mm)Φ4×40材質タイプ皿頭表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46770534
2023-10-14
用途: 電気の配線器具付け
株式会社 カトー電気

メインで使う4×30は大箱で10万本単位で買うのですが、
ボックスが奥まって少し長いビスが少量欲しい場合、
結構近くのホムセンに置いてないので、モノタロウで買えるのは便利です。
送料が無料になる価格まで合わせ買いしてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3790:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする