マーベル
ワークポジショニング用(スライドバックルタイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
胴ベルト長さ(mm)
1200(湾曲)
仕様
D環1個・O付角環1個付
注文コード
46770841
品番
MAT-100WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
胴ベルト長さ・仕様・付属品
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
厚生労働省新規格対応品
軽量・高級クッション・湾曲タイプ
軽量アルミバックル
用途
高所作業現場の墜落防止に!
1本吊り、U字吊り兼用タイプ
各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。
仕様
D環1個・O付角環1個付
質量(g)
約740
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1200(湾曲)
補助ベルト幅(mm)
100
補助ベルト長さ(mm)
700
バックル
スライドバックル
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。