曜日別特売
MAT-170WBS ワークポジショニング用ベルト ショートサイズ マーベル 46770945

ワークポジショニング用ベルト ショートサイズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46770945品番MAT-170WBS
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質
カバー:ポリカーボネイト
金具:鉄
仕様湾曲、D環1個・角環1個付質量(g)約830バックルワンタッチバックル胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1100補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)600胴ベルト(W×L)(mm)50×1100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46770945
2026-03-12
用途: 電気工事
有限会社石田電気工事建設業・工事業

道具を多めに吊るす人には向かない
補助ベルトが短くて道具が吊るし切らなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする