曜日別特売
MAT-170WL ワークポジショニング用ベルト ロングサイズ マーベル 46770963

ワークポジショニング用ベルト ロングサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)約920
補助ベルト幅(mm)100
内容量1個注文コード46770963品番MAT-170WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,300
材質
カバー:ポリカーボネイト
金具:鉄
仕様湾曲、D環1個・角環1個付胴ベルト(W×L)(mm)50×1400濃紺質量(g)約920バックルワンタッチバックル胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1400補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする