マーベル
ワークポジショニング用ベルト ショートサイズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46770972
品番
MAT-170WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:ポリカーボネイト
金具:鉄
色
濃紺
仕様
湾曲、D環1個・角環1個付
質量(g)
約830
バックル
ワンタッチバックル
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1100
補助ベルト幅(mm)
100
補助ベルト長さ(mm)
600
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。