曜日別特売
MAT-180WBL ワークポジショニング用ベルト ロングサイズ マーベル 46771033

ワークポジショニング用ベルト ロングサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(g)約1050
補助ベルト幅(mm)100
内容量1個注文コード46771033品番MAT-180WBL
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
材質
カバー:ポリカーボネイト
金具:鉄
仕様湾曲、D環2個・V角環1個付胴ベルト(W×L)(mm)50×1400質量(g)約1050バックルワンタッチバックル胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1400補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする