曜日別特売
MD-6-150 ソフトグリップドライバー マーベル 46771706

ソフトグリップドライバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
先端サイズ6mm
先端形状マイナス
内容量1個注文コード46771706品番MD-6-150
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ソフトグリップでしっかり締付け。
手にやさしいクッショングリップ。
クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ
刃先はマグネット入り。
黒クロームメッキ仕上げ

先端形状マイナス先端サイズ6mm軸長(mm)150材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム仕様マグネット入り、クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ軸径(Φmm)6.4全長(mm)265質量(g)111種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35051274
2019-03-07
用途: OA機器メンテナンス
株式会社情報機器

ベッセルのNo.600のOEMかと思い購入したのですがグリップがスーパークッションでした。かなりがっかりしました。
写真は正しく掲載してほしいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする