マーベル
ドライバー差し スリムタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
軸長100mmタイプ
軸長100mmタイプ
軸長150mmタイプ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46772022
品番
MDP-35SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
色
グリーン
質量(g)
90
タイプ
軸長100mmタイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
245×65×30
種別
ドライバー2本差し
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46772022
MDP-35SG
46772031
MDP-35SR
ドライバー差し スリムタイプ
マーベル
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)