MXC-500 Cチャンカッター マーベル 46773456

Cチャンカッター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46773456品番MXC-500
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一発切断

全長(mm)500適合CC-19、C-38 (板厚1.2mm以下)質量(kg)1.69

商品説明動画

マーベル Cチャンカッター MXC-500
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 天井開口時に使います.
株式会社AC建設業・工事業

サンダーや、レシプロを、使わずに、1発で
切断でき、火の粉の心配もなく、時間短縮できてとてもまんぞくです。

対象商品 : 46773456
2022-12-23
用途: 切断時切断時
建設業・工事業

Cチャン専用カッターだけにギリギリまで切れるのは利点だが可動域が狭いので所定位置まで入れるのに難儀するかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする