※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
ブラインドリベット<StSt>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500本)
剪断強度(N)
5786
注文コード
46776231
品番
STST-68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
剪断強度・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フランジ:ステンレス
シャフト:ステンレス
下穴径(Φmm)
4.9
軸径d(Φmm)
4.8
引張強度(kN[kgf])
6.6[680]
寸法W(Φmm)
マンドレル径:2.9
頭径a(Φmm)
9.6
頭高さh(mm)
1.5
フランジ長さl(mm)
16.6
カシメ厚(mm)
9.5~12.7
剪断強度(N)
5786
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。