曜日別特売
S-01-07-0053 ポリマー製 ボラード A-SAFE 46776355

 

S-01-07-0053 ポリマー製 ボラード A-SAFE 46776355
S-01-07-0053 ポリマー製 ボラード A-SAFE 46776355
S-01-07-0053 ポリマー製 ボラード A-SAFE 46776355
S-01-07-0053 ポリマー製 ボラード A-SAFE 46776355
S-01-07-0053 ポリマー製 ボラード A-SAFE 46776355
S-01-07-0053 ポリマー製 ボラード A-SAFE 46776355
S-01-07-0053 ポリマー製 ボラード A-SAFE 46776355
S-01-07-0053 ポリマー製 ボラード A-SAFE 46776355
S-01-07-0053 ポリマー製 ボラード A-SAFE 46776355

ポリマー製 ボラード

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)1200
内容量1本注文コード46776355品番S-01-07-0053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。
A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。
継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。
金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。
錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。

用途工場・倉庫などの車両衝突対策イエロー材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex付属品アンカーボルト長さ(mm)1200幅(mm)190引火点(℃)350~370表面抵抗率(Ω)1015~1016耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 V-2毒性なし適合温度(℃)-10~50発火点(℃)370~390衝撃エネルギー6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
注意
※コンクリート床への設置を推奨します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,773/税込6,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46776355
2019-12-23
用途: 倉庫出入口でのリフト衝突防止
製造業

金属のポールが何度も破損しており、ポリマー製に取り替えました。明るい黄色で視認性もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする