曜日別特売
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416

 

P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416
P-03-01-0025 ラックガード A-SAFE 46776416

ラックガード

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)(対象ラック脚)W102×H80
内容量1個注文コード46776416品番P-03-01-0025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。
A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。
専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。

用途パレットラック脚の防護材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplexイエロー寸法(mm)(対象ラック脚)W102×H80規格(食品接触)対応全高(mm)600耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 HB毒性なし導電性なし適合温度(℃)-15~50衝撃エネルギー1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
注意
※初回、専用工具を同時購入下さい。サイズ選定はメーカーにお問い合わせください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)5,082/税込5,590
全国数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)10,164/税込11,180
北海道地方数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)7,255/税込7,981
北海道地方数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)14,510/税込15,961
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

A-SAFE | ラックガード ドロップテスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46776416
2019-12-23
用途: パレットラックの脚のガード
製造業

ネジ不要で、ラック脚にはめ込むだけで簡単に取りつきました。施工時間20秒くらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする