信越工業
SKラインコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
675
1000
675
500
300
200
100
太さ(Φmm)
5
3
5
6
8
10
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5巻)
注文コード
46776583
品番
R70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
表面融着処理で結束後の紐のゆるみを解消します。
伸びにくく、しっかり結べます。
切り口がバラつかず、きれいです。
水に強く、濡れても強度が変わりません。
1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
675
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
引張強度N(kgf)
411(42)
RoHS指令(10物質対応)
対応