曜日別特売
K-5964-1-0 Mayfield(メイフィールド) トップマウント 1H キッチンシンク KOHLER(コーラー) 46776888

 

K-5964-1-0 Mayfield(メイフィールド) トップマウント 1H キッチンシンク KOHLER(コーラー) 46776888
K-5964-1-0 Mayfield(メイフィールド) トップマウント 1H キッチンシンク KOHLER(コーラー) 46776888
K-5964-1-0 Mayfield(メイフィールド) トップマウント 1H キッチンシンク KOHLER(コーラー) 46776888

Mayfield(メイフィールド) トップマウント 1H キッチンシンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
46776888
品番
K-5964-1-0
参考基準価格(税別)¥423,300販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

KOHLER(Kohler コーラー)社は、アメリカの老舗水廻りメーカーとして世界的なトップブランドです。
水栓からキッチン・洗面シンクに始まりトイレやバスルームまで提案可能な総合水栓メーカーの個性的で美しい水まわり製品を生み出しております。

仕様
正規輸入品
材質
鋳物ホーロー
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×559×244
設置方式
トップマウント
注意
※正規輸入品とは、製品2年間保証、日本語取扱説明書、日本語施工説明書、アフターメンテナンス対応可能商品。
※全製品検品の為、開封しています。
※輸入品の為、箱に汚れや潰れ等がある場合があります。商品は検品の上問題が無いことを確認していますのであらかじめご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする