曜日別特売
M9253 クリップボード モノタロウ 46778821

 

M9253 クリップボード モノタロウ 46778821
M9253 クリップボード モノタロウ 46778821
M9253 クリップボード モノタロウ 46778821
M9253 クリップボード モノタロウ 46778821
M9253 クリップボード モノタロウ 46778821
モノタロウ

クリップボード

(28件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード46778821品番M9253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水にも強い樹脂製のクリップボードです。
作業に便利なペンホルダーも付いています。
使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。

材質
本体:HIPS
クリップ部:ABS
用途クリップボードとして板厚(mm)2.5サイズA4タイプタテ縦(mm)323横(mm)235収納枚数(枚)約30(コピー用紙)
注意
※スケールはあくまでも目安としてお使いください。
※クリップ部に指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46778821M925329033805-M9253 クリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプ モノタロウ 29033805クリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプモノタロウ1枚
269
税込296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46778821
2020-09-04
用途: 品田出しの伝票の取り扱い。
建設業・工事業

風が吹くと、パラパラとめくれホコリで汚れたりするので、思っていた様な作業が出来なかった。

対象商品 : 19104322
2020-01-21
用途: 在庫限り!

安くいいのが買えました。
ペンを挟むところもあるし、ちょうどいいです♪

対象商品 : 46778821
2019-04-06
用途: 家で書き物の下敷き用などに
宮本企画

一時的に記入したりすることもあるので購入した。
用途は限定しているので特に問題はない。

対象商品 : 46778821
2018-12-11
用途: 事務作業
AEリース有限会社

伝票整理に便利です。現場まで持ち出してメモを取るにも重宝します。板がしっかりとしたプラスチックなのでメモが取りやすいです。

対象商品 : 19104313
2018-11-09
用途: 回覧用
アトリエ チェリッシュ教育・研究機関

100均にもクリップボードは売っていますが、こちらのものは大変しっかりしており、耐久性においいて100均にはないレベル。リピ決定です。

対象商品 : 19104313
2018-10-31
用途: 書類掲示時
農・林・水産業

しっかりしていて、不満点は今のところありません。
ペンをさす部分についても問題なしです。

対象商品 : 19104322
2018-06-21
用途: 書類を持ち歩くとき
立川自動車整備工場

仕事柄、車検証等の書類を挟んで持ち歩くのに使っています。ボード脇に凸部があるので、書類がバラけ無くて便利です。
今回は試しに1枚だけ買いましたが、今後あと数枚買うつもりです。

対象商品 : 19104322
2017-12-08
用途: 日常使い

使い勝手もよく便利につかえました。安いので最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする