- ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウ 46778979

- ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウ 46778979
- ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウ 46778979
- ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウ 46778979
- ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウ 46778979
モノタロウ

ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式

(28件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃当日出荷とは
サイズB1
内容量1枚注文コード46778979品番-
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!

用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。サイズB1色(フレーム)シルバー付属品吊り下げリング・取扱説明書仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)12寸法(mm)728×1030 (作品寸法)質量(kg)1.53外形寸法(縦×横)(mm)1042×740内寸法(縦×横)(mm)1014×712
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:取扱説明書
注意
※本製品は屋内用です。屋外での使用は避けてください。
※湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、冷暖房器具周辺での使用は、変形等劣化の原因となるますので避けてください。
※フレームの断面は鋭利になっています。取扱いにご注意ください。※透明板は傷つきやすいのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

【ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式】軽量・薄型アルミフレーム!簡単取付・取り外し.
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 展示会時のポスター展示
その他業種

製品的にはとても良い製品です。
展示ポスターをラミネート加工すると入らないのでご注意下さい。

対象商品 : 46778979
2025-02-28
用途: ポスターの額装
絵画教室アトリエヒュッテ教育・研究機関

大きなポスターのフレームは結構高価で、しかもセットが難しいのですが、モノタロウさんのはポスターフレームはお手頃価格で、セットもやりやすくぴったりと入るので満足しています。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 46778945
2025-03-18
用途: 仕事で使うパネルを保護するのに使いました。
HIROカイロプラクティック医療・福祉・介護関連業

フレームがしっかりしていて持ち運びにも安心です。高いと思いましたが買って良かったです。

2024-11-18
用途: ポスターの掲示
医療・福祉・介護関連業

軽くて簡単に装着出来るのと、ポスターが長持ちするので何度もリピートしています。

2024-10-16
用途: 証書の掲示用
個人のお客様

残念な買い物でした。
ボールペンでツメを外すとありましたが、固くてなかなか外れません。
幸いツメは折れませんでしたが4個の内の1個は爪が戻らず、枠が固定できません。ハッキリ言って弊社に届いたのは出来損ない商品でした。
直近の書き込みの評価に満足度の低いものが多いように思われるので商品が「改悪」されているように感じるのは私だけでしょうか?
至急改善する、或いは、コーナーの樹脂部品のみの購入ができるようにしなければモノタロウ様の商品管理に対する姿勢が疑われるように思われます。

4が参考にしています
対象商品 : 46778945
2024-05-22
用途: ポスターを飾るため
製造業

ボタンを押して外すのが最初やりにくかったのですが、慣れれば簡単に出来ました。滅多にポスターを入れ替えることはないので問題ありません。物としてはいいんじゃないでしょうか。
ただ、付属の吊り下げリングがどこを探してもなかったので、100円ショップで似たようなのを買って取り付けました。製品自体は問題なかったので残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 46778979
2023-07-24
用途: POP UP SHOPの展示パネルに
有限会社中村製作所

ワンプッシュで取り外しができるので、工具が要らずに簡単に使えるのが良いです。リングも付属しているので、すぐに使えました。小さいサイズも購入しようと思います。他のカラー(白や黒)等があればよいと思いました。

対象商品 : 46778963
2023-10-10
用途: 海外に作品を送る際の梱包材として使用
その他業種

最初、ロック部のツメを差し込む力加減が分からず、ツメが戻ってこないトラブルが発生しましたが、ロック部の構造を確認して以降はスムースに使用できていますシンプルな構成が故に多少の撓みはありますが、安価で軽量、使い勝手が良いので引き続き利用したいです 装備品などを極力省いて梱包用品に特化した廉価版があると尚、助かります

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
透明版は付属しておりますでしょうか。
回答:
付属しております。
2が参考にしています
2024-02-19
質問:
コーナーのプラスチックパーツのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2が参考にしています
2024-02-19
質問:
吊り下げ用の金具等は付いていますか?
回答:
二重リングが付属しておりますので、パネル四隅の樹脂コーナーパーツの穴に左右通してご使用頂けます。
1が参考にしています
2024-02-19

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする