- ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウ 46779006

- ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウ 46779006
- ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウ 46779006
- ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウ 46779006
- ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウ 46779006
モノタロウ

ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式

(17件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃当日出荷とは
サイズA2
内容量1枚注文コード46779006品番-
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。

用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。サイズA2色(フレーム)シルバー付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)20寸法(mm)420×594 (作品寸法)質量(kg)0.68外形寸法(縦×横)(mm)598×424内寸法(縦×横)(mm)582×408
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:取扱説明書
注意
※本製品は屋内用です。屋外での使用は避けてください。
※湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、冷暖房器具周辺での使用は、変形等劣化の原因となるますので避けてください。
※フレームの断面は鋭利になっています。取扱いにご注意ください。※透明板は傷つきやすいのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 地域活動のPR
サービス業

・サイズ的に安価で、掲示物の入れ替えも比較的容易
・パネル軽量であるが、強度的に疑問残る

2025-05-26
用途: 展示会
教育・研究機関

裏側のストッパーが少し固めでしたが、取り付けできました。

2025-03-21
用途: 掲示
教育・研究機関

ワンタッチで枠がはずせます。ポスターの出し入れはとても簡単。また、軽いので取り扱いが簡単です。逆に強度についてはやや頼りない印象です。

対象商品 : 46779006
2024-07-05
用途: 旗・写真の掲示
株式会社プライム・ヒルサービス業

とても軽く、出し入れ等も簡単。
また、ネジだとなくしてしまうこともあるが、しっかり留まる工夫がされせているので、扱いやすい。
大きさの種類が多く、用途に合わせてリピートしている。

1が参考にしています
対象商品 : 46779033
2022-11-09
用途: ポスター掲示
教育・研究機関

大きなサイズで、価格も抑えめで、壁に掛けるから軽めのものを探していました。丁度良いものを見つけました。まだ掛けたいポスターがあるので、追加購入を検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 46779006
2022-08-22
用途: パネルの中に旗を入れ壁面に飾る
株式会社プライム・ヒルサービス業

布を中に入れましたが、簡単に一人でも作業できました!

対象商品 : 46779033
2022-05-23
用途: 社内ポスター用

社内でポスターを作り、もったいないのでパネルに入れました。
セロハンテープで貼るより何十倍も見栄えが良くなりました。

対象商品 : 46778997
2022-05-03
用途: ポスター入り口展示
有限会社鐘商サービス業

安くて使いやすい商品
数回張替えで耐久性あれば大満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
吊り紐のみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-06-27
質問:
バックスプリングのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-06-27
質問:
収納可能な作品の厚みは、最大何mmまでですか。
回答:
厚み:2.9mmまでの作品が収納可能です。
2024-06-27

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする