CA-1011-3 ステンレス埋込取ッ手(SUS304/ヘアライン) ノーブランド 46780675

CA-1011-3 ステンレス埋込取ッ手(SUS304/ヘアライン) ノーブランド 46780675
CA-1011-3 ステンレス埋込取ッ手(SUS304/ヘアライン) ノーブランド 46780675
CA-1011-3 ステンレス埋込取ッ手(SUS304/ヘアライン) ノーブランド 46780675
CA-1011-3 ステンレス埋込取ッ手(SUS304/ヘアライン) ノーブランド 46780675

ステンレス埋込取ッ手(SUS304/ヘアライン)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
質量(g)175
内容量1個注文コード46780675品番CA-1011-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐食性に優れています。

材質SUS304質量(g)175寸法縦(mm)88寸法横(mm)138寸法(高さ)(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする