ノーブランド
アルミ蝶番(A6063/白アルマイト)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
寸法縦(mm)
113
47
63
113
寸法横(mm)
62
35
48
62
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46781113
品番
CH-045-4V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
(E-RING)SUS304
材質(本体)
A6063 アルマイト
質量(g)
87
材質(ピン)
SUS303
材質(ブッシュ)
POM
寸法縦(mm)
113
寸法横(mm)
62
寸法(高さ)(mm)
10