曜日別特売
DB-11LW キャパティ ドライボックス ナカバヤシ 46781551

キャパティ ドライボックス

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)約11
ホワイト
内容量1個注文コード46781551品番DB-11LW
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。
同一サイズで積み重ねが可能です。
DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉

付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計ホワイト材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×403×100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×486×138容量(L)約11材質(パッキン)シリコンゴム材質(本体)ポリプロピレン質量(kg)1.12内寸法(縦×横×高さ)(mm)251×403×100外寸法(縦×横×高さ)(mm)306×486×138RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 3Dプリンタ用フィラメントの防湿庫として利用

湿度計の上部に隙間があるので密閉性は皆無です。
乾燥剤を入れれば湿度は確かに湿度は下がりますが、密閉できてないので時間の問題ですぐに劣化し湿度は元通りです。
防湿庫としてはまったく意味のないケースです。もう廃盤になってしまいましたが以前のモデルのケースのほうがよっぽどよかった。
改善してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 46781551
2023-04-05
用途: お茶の保存
サービス業

見た目よりたっぷり入ります。
一見薄いので小さかったかな?と思いましたがフタの嵩高分もあっていっぱい入りました。
とてもよかったので、もう1サイズ大きいものも購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09186843
2021-02-16
用途: ラケットの乾燥
伊藤印刷製造業

密閉性がよく耐久性もあって重宝してます
湿度計があって確認できます

1が参考にしています
対象商品 : 46781542
2020-05-11
用途: 3Dプリンター用、フィラメントの保存に
製造業

湿気に弱い3Dプリンター用、フィラメントの保存用に27Lのホワイトを購入しました。500gや750gのフィラメントが6巻入ります。これで梅雨時もバッチリです!!!

1が参考にしています
対象商品 : 09186843
2020-08-16
用途: カメラの保管
不動産業

シリカゲル付きとの説明文だが、お菓子に付いている程度の雀の涙。別途の購入をお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 09186834
2019-02-12
用途: 電子部品の保管
池上通信機株式会社製造業

電子部品のトレイが収まる床面積の広いドライボックスを探しており非常に助かった。
湿気の少ない状態で長期間保存出来そうで一安心。

対象商品 : 09186834
2019-03-25
用途: 部品の運搬、保管時
その他業種

部品を運送便で送る際、軽さ、サイズともにとても使いやすいです。

対象商品 : 46781551
2017-08-17
用途: コンデンサーマイクロフォンの保管管理に使います
農・林・水産業

大きさも手ごろで手持ちのマイク8本ほどが入れても余裕があります。コンパクトながら乾湿計もついており安心してマイクの防湿保管ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする