曜日別特売

厨房用横型自在水栓

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46783877品番A2310L-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,280
用途
厨房用
呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46762502
2024-01-29
用途: 厨房工事時
山陽設備

厨房用水栓として使用していますが、ハンドルがレバーなので現場で好評です。

2023-11-09
用途: 台所用
農・林・水産業

頻繁に水を使うため 楽にハンドルを回せるように蛇口を交換。
結果、不満。
 全閉したハンドル位置は垂直でない。壁側へ若干傾いている。 
そのため長いハンドルと壁との隙間が狭くなり 開けるときに注視して指を入れることになる。指の太い人や保護手袋ではやりにくい。以前のように無意識ではやれなくなった。
 図面と違うなら 全閉位置が手前側にあれば、使い良かったと思う。 
 使いづらくなるのは本末転倒なので外した。(ハンドル先に壁がなければ問題なし)
これが誤差の範囲なら もうネットでは買えない

対象商品 : 46762502
2021-03-28
用途: 厨房用として
ホテルサンミ倶楽部サービス業

蛇口の開閉ストローク丁度よく便利。ただ、開閉が多い場所に使うならレバーがもう少し長い方がいいかもしれません。

対象商品 : 46762502
2020-03-17
用途: シンク回り
製造業

90度の開栓なので、とても便利でした。
やはり厨房用ですので、商品自体もがっちりしています。

対象商品 : 46762502
2020-02-07
用途: 水栓の取替(廻し取手からシングル取手に)
不動産業

これまで、汚れた手で取手を操作していたが、手の甲でも操作ができ、清潔に操作が可能となった。

対象商品 : 46762502
2018-03-02
用途: 厨房内 シンク
佐藤総合設備建設業・工事業

この価格で、90度 開閉は良いですね。
商品紹介に、90度開閉というのを載せた方が良いですよ絶対に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする