曜日別特売

厨房用立型自在水栓

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46783913品番A5310-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,060
用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 設備
有限会社ケイエムティー卸売・小売業

何時も使っているので、厨房用は便利です。特に水用お湯用、もう少し安ければ最高です。

対象商品 : 46762554
2024-01-27
用途: 厨房工事時
山陽設備

満足しています
吐水口300㎜が付いていればより満足です

対象商品 : 46762554
2016-07-18
用途: ホテル厨房
サービス業

使用頻度が多いので、定期的な交換に適した価格

対象商品 : 46762554
2015-06-06
用途: 業務用シンクの水栓の交換

スパウトの長さ220mmのものを置いて欲しい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後のラインナップの参考にさせて頂きます。
あわせてメーカーにも申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする