曜日別特売
MGXS32-6 マグネシウムボーリングバースリーブ 宮本製作所 46784884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネシウムボーリングバースリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φmm)6
内容量1本注文コード46784884品番MGXS32-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!!
マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。
『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。
加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。
『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。
『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。

材質マグネシウム合金内径(Φmm)6寸法X(mm)17.5寸法W(mm)40寸法Z(mm)32寸法Y(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする