曜日別特売
MF-16K ミラフレキMF(PFD) 未来工業 46785164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MF-16K ミラフレキMF(PFD) 未来工業 46785164
MF-16K ミラフレキMF(PFD) 未来工業 46785164

ミラフレキMF(PFD)

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)50
近似内径d(Φmm)16
外径D(Φmm)23
内容量1巻注文コード46785164品番MF-16K
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

JIS C8411

長さ(m)50外径D(Φmm)23近似内径d(Φmm)16仕様複層波付管(高耐候)質量(kg)約10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

従業員のわがままで、配線工事をしました。見栄えも良くていいですね。

対象商品 : 46785216
2023-04-08
用途: 品物は 申し分なし

やや硬いが 耐候性もありそうで安心できます
品物は申し分なし

2が参考にしています
対象商品 : 46785173
2022-11-27
用途: 既設制御盤の改造
みやでん電気・ガス・熱供給・水道業

黒色防水配管なので、露出配管として使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 46785173
2014-06-17
用途: 太陽光発電

未来工業さんの製品なら信頼できます。価格でモノタロウさんから購入。メーカ直送ですぐに届きました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする