ブルー ツールフック HG SAC-TFR SK11 46786144

ブルー ツールフック HG SAC-TFR SK11 46786144
ブルー ツールフック HG SAC-TFR SK11 46786144

ツールフック HG SAC-TFR

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46786144品番ブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高強度、高品質のスチール製カラビナです。
スチール製極太カラビナ使用で耐久性があり安心。
使用しないときはパチっとたため邪魔になりません。
ホルダー部分はセーフティコードを取り付けられるループ付き。
ホルダー部分は軽量なアルミ製です。

材質(カラビナ)スチール質量(g)230タイプ高強度適合ベルト幅(mm)50本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×70×130
注意
※本品は体重を支える金具ではありません。工具重量は2kgを超えないようにしてください。
※使用する工具には落下防止具を装着してください。
※金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46786144
2020-04-20
用途: 高所作業に必需品
株式会社紀州工業建設業・工事業

社員全員に使用させています。腰バンには絶対、必需品ですよね!!

対象商品 : 46786126
2017-03-20
用途: 機械据え付け メンテナンス
建設業・工事業

折り畳み式な点が良い。
工具の落下防止ロープを付けられて便利

対象商品 : 46786126
2013-04-16
用途: 配管工
建設業・工事業

安全帯フックを掛けたり、モンキーを垂らしたり、便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする